HALLOWELL HW6CC6478-4CL 溶接組み合わせ保管キャビネット
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
アイテム価格 | コンビネーション収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | グレー |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | 焼付けエナメル |
ゲージ | 16 |
グリーン認証またはその他の認定 | GREENGUARD認定 |
Handle | 単発講座 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 1000ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
形式 | 組み合わせ |
引き出しの総数 | 0 |
UPC | 192109035813 |
船の重量(kg) | 157.5 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | ゲージ | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HW6CC8478-4CL | 16 | 48 " | 1000ポンド | ¥391,040 | |
HW6CC0478-4CL | 16 | 60 " | 1000ポンド | ¥418,098 | |
HW4CC6478-4CL | 14 | 36 " | 1450ポンド | ¥408,155 | 見積依頼
|
HW4CC8478-4CL | 14 | 48 " | 1450ポンド | ¥456,717 | |
HW4CC0478-4CL | 14 | 60 " | 1450ポンド | ¥489,359 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。