入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同心レジューサー |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
色 | オレンジ |
コンプライアンス | 37 |
接続タイプ | 溝付き |
マックス。 圧力 | 750のプサイ |
公称寸法 | 4 "×2」 |
温度。 範囲 | -40度から230度F |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7307193040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。