GRUVLOK 7072 シリーズ、同心減速機
7072シリーズ、同心レデューサー
Gruvlok の同心減速機は、同じ軸上のパイプまたはチューブ部分を接続するために広く使用されています。 最小限の圧力損失と均一な強度を提供し、通常、パイプ間の直径が異なる場合に必要となります。 この UL 認定および FM 認定の Gruvlok フィッティングはダクタイル鋳鉄を使用して製造されており、最大動作圧力は 750 psi です。 さまざまな公称サイズの幅広い Gruvlok 同心減速機からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プリーツエアフィルター
- プラズマカッター
- カバー
- ドックレベラー
- テープ
- 溶接用品
- 空気処理
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ステンレス鋼
- JARKE スタックラックポストセット
- VULCAN HART 引き出しアセンブリ
- ANVIL パイプロール
- WATTS ダイヤフラム交換キット
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 加工フィッティング ティー、ソケット x ソケット x ソケット
- EATON CH シリーズ ロード センター メイン ラグ キット
- EATON Gシリーズ ノーヒューズ遮断器トリップユニット JTフレーム
- DART CONTROLS 530B シリーズ 3HP DC 速度制御
- WESTWARD スイベルアセンブリ、3/8秒