入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップランプ |
色 | クリア |
定格電流 | 2.1A |
深さ | 1.5 " |
ランプの種類 | 白熱 |
長さ | 6.5 " |
材料 | ポリカーボネート |
装着タイプ | トーションマウントII、ゲルマウント |
形状 | オーバル |
終了タイプ | フェマルピン |
タイプ | デュアルシステム |
UPC | 089373808031 |
のために使用される | 標準の楕円形ランプグロメットとブラケットに適合 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。