入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップランプ |
色 | クリア |
定格電流 | 0.30A |
深さ | 1.375 " |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 6.5 " |
材料 | ABS /アクリル |
装着タイプ | グロメット |
形状 | オーバル |
終了タイプ | ピグテール |
タイプ | デュアルシステム |
UPC | 089373123851 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 定格電流 | 深さ | ランプの種類 | 材料 | 装着タイプ | 終了タイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62231 | 2.25 " | 2.1A | 1.5 " | 白熱 | ポリカーボネート | トーションマウントII、ゲルマウント | フェマルピン | デュアルシステム | ¥3,032 | ||
62521 | 2.25 " | 2.1A | 1.5 " | 白熱 | ポリカーボネート | - | ピグテール | デュアルシステム | ¥2,250 | ||
62591 | 2.25 " | 0.30A | 1.375 " | LED製品 | ABS /アクリル | グロメット | ピグテール | デュアルシステム | ¥31,683 | ||
62561 | 2 5 / 16 " | 0.30A | 1-23 / 64」 | LED製品 | ABS /アクリル | グロメット | ピグテール | オスピンシングルシステムLED | ¥25,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。