入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックアップランプ |
色 | クリア |
定格電流 | 0.30A |
深さ | 1-23 / 64」 |
はめあい | 66815,66841,67002,66842,67013 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 6.5 " |
材料 | ABS /アクリル |
装着タイプ | グロメット |
形状 | オーバル |
終了タイプ | ピグテール |
オスピンシングルシステムLED | |
UPC | 089373135519 |
ボルト電球 | 12 |
幅(Width) | 2 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8512202040 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。