GRAY FSJ-120 フロアジャッキ エア/ハイド 6トン
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
アイテム価格 | 空気油圧サービスジャック |
ベースの高さ | 9.75 " |
ベースの長さ | 95.25 " |
ベース幅 | 18.5 " |
キャスターホイール径 | 4" |
シャーシの長さ | 48 " |
ハンドルの長さ | 47.75 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
吊り上げ能力 | 6トン。 |
最大持ち上げ高さ | 23.25 " |
吊り上げ高さ最小 | 4.75 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
パワーレイズ | 18-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 143.79 |
船高(cm) | 149.86 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。