BEL-ART - SCIENCEWARE ファネル
形式 | モデル | 容量 | 全体の高さ | 茎の長さ | ステムOD | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H14620-0000 | - | 8インチ; リムからプレートまで 5インチ | - | - | 1 | ¥121,067 | |
B | H14712-0350 | 3.78ガロン/14.1L | 17.86 "/ 454 mm | 4.09 "/ 104 mm | 1.02 "/ 26 mm | 1 | ¥18,039 | |
C | F14608-0000 | 50mL | リムからプレートの高さ35mm | - | - | 1 | ¥4,585 | |
D | H14781-0000 | 60mL | - | - | - | 1 | ¥7,392 | |
E | H14660-0080 | 138mL | - | 25 mm | 18 mm | 12 | ¥17,801 | |
F | F14609-0000 | 150mL | リムからプレートの高さ51mm | - | - | 1 | ¥5,384 | |
G | H14660-0150 | 784mL | - | 25 mm | 29 mm | 1 | ¥8,077 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プランジャー缶
- コイルドエアホースアセンブリ
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- バックドラフトルーフダンパー
- パネルのこぎり
- はかりとはかり付属品
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- ルーフィング
- 油圧モーター
- ブロンズ
- KEO 皿穴、高速度鋼、1フルート、82度の夾角
- STRANCO INC 車両プラカード、自然発火性
- SQUARE D 接触器
- TY-RAP XNUMX 穴ラグ圧縮コネクタ
- MARSHALLTOWN コンクリートミキサー6立方フィート
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 1 / 16-12 Un
- SPEARS VALVES 工業用ボールバルブオペレーターナット
- SPEARS VALVES PVC インライン調整式スプリング チェック バルブ、Fipt x Mipt
- VESTIL NEST シリーズ 相互に積み重ね可能なラック
- HUB CITY SSW130シリーズ クリーンラインステンレス製ウォーム減速機