GRAY FSJ-200 フロアジャッキ エア/ハイド 10トン
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
アイテム価格 | 空気油圧サービスジャック |
ベースの高さ | 10 " |
ベースの長さ | 101.75 " |
ベース幅 | 21.875 " |
キャスターホイール径 | 5" |
シャーシの長さ | 53.5 " |
ハンドルの長さ | 47 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
吊り上げ能力 | 10トン。 |
最大持ち上げ高さ | 27 " |
吊り上げ高さ最小 | 7" |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 4 |
パワーレイズ | 20 " |
船の重量(kg) | 222.26 |
船高(cm) | 154.94 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8425420000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。