GRAY TSL-70 トラック サービス ジャッキ 35 トン 高さ 9-1/4 インチ
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
アイテム価格 | 空気/油圧サービスジャック |
ベースの長さ | 20 " |
ベース幅 | 14.25 " |
キャスターホイール径 | 8" |
シャーシの長さ | 20 " |
ハンドルの長さ | 58 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
吊り上げ能力 | 35トン。 |
最大持ち上げ高さ | 22 " |
吊り上げ高さ最小 | 9.25 " |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 2 |
パワーレイズ | 5-1 / 8」 |
船の重量(kg) | 71.67 |
船高(cm) | 148.59 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。