承認されたベンダーのデジタル パネル メーター AC 電流 0-5 A
形式 | モデル | 正確さ | ディスプレイ | 表示スパン | はめあい | 必要な電力 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12G479 | 範囲の+/- 0.5%+ 1桁 | 赤色LED | 0から15 / 150 | 標準1 / 8DINカットアウト | 40V-300 VAC / DC | 48x96 | ¥54,514 | |
A | 12G470 | 範囲の+/- 0.5%+ 1桁 | 赤色LED | 1999 | 標準1 / 8DINカットアウト | 40V-300 VAC / DC | 48x96 | ¥80,588 | |
A | 12G481 | 範囲の+/- 0.5%+ 1桁 | 赤色LED | 0から30 / 300 | 標準1 / 8DINカットアウト | 40V-300 VAC / DC | 48x96 | ¥40,589 | |
A | 12G478 | 範囲の+/- 0.5%+ 1桁 | 赤色LED | 0から10/100/1000 | 標準1 / 8DINカットアウト | 40V-300 VAC / DC | 48x96 | ¥54,514 | |
A | 12G480 | 範囲の+/- 0.5%+ 1桁 | 赤色LED | 0から20 / 200 | 標準1 / 8DINカットアウト | 40V-300 VAC / DC | 48x96 | ¥54,514 | |
A | 12G482 | 範囲の+/- 0.5%+ 1桁 | 赤色LED | 0から40 / 400 | 標準1 / 8DINカットアウト | 40V-300 VAC / DC | 48x96 | ¥52,700 | |
A | 12G483 | 範囲の+/- 0.5%+ 1桁 | 赤色LED | 0から50 / 500 | 標準1 / 8DINカットアウト | 40V-300 VAC / DC | 48x96 | ¥54,514 | |
B | 12G474 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 灰色のLCD | 0から50 / 500 | 標準3 / 648DINカットアウト | 85-250 VAC | 24x72 | ¥52,700 | |
B | 12G475 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 灰色のLCD | 0tp 20/200 | 標準3 / 648DINカットアウト | 85-250 VAC | 24x72 | ¥29,325 | |
B | 12G476 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 赤いLCD | 0から10/100/1000 | 標準3 / 648DINカットアウト | 85-250 VAC | 24x72 | ¥52,700 | |
B | 12G477 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 赤いLCD | 0から50 / 500 | 標準3 / 648DINカットアウト | 85-250 VAC | 24x72 | ¥52,700 | |
B | 12G473 | 読み取り値の+/- 0.5%+ /-5カウント | 灰色のLCD | 0から30 / 300 | 標準3 / 648DINカットアウト | 85-250 VAC | 24x72 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ箱トップ
- 水冷却システム
- アイストート
- ストレッチラップディスペンサー
- サンディングディスクキット
- 表面保護と防塵バリア
- ブッシング
- ナッツ
- チェーンとツール
- ロータリースイベルと伸縮継手
- DAYMARK デイポーションバッグ
- WESTWARD 角度固定のドリルプレスバイス
- AUTONICS タイマーリレー9990時間8ピン
- BALDWIN FILTERS ワイヤーメッシュ/ワイヤークロススピンオン燃料フィルター
- VULCAN HART ハンドルグリップ
- EATON E2MM タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- EATON ノンコンビネーション ノンリバース スターター
- CALBRITE ステンレス鋼ビームクランプ
- CONDOR PU コーティングされた白い手袋、手のひらをカバー
- BALDOR / DODGE SCEDボールベアリング