定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGERSSF-50ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン1/2インチ| AF7ETJ 20XL93

GRAINGER SSF-50 ステンレス鋼ボールバルブ FNPT インライン 1/2 インチ

在庫あり
アイテム:AF7ETJ モデル:SSF-50相互参照:20XL93

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,173 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料316ステンレススチール
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質316ステンレススチール
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料ステンレス鋼
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ1 / 2 "
ポートフル
シール材PTFE
シート素材PTFE
ステム素材316ステンレススチール
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から425度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)3.81
HSコード8481803070

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ価格
GRAINGERSSF-75ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン3/4インチ| AF7ETK 20XL94 SSF-753 / 4 "¥13,215
GRAINGERSSF-100ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン1インチ| AF7ETL 20XL95 SSF-1001"¥19,167
GRAINGERSSF-125ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン1-1 / 4インチ| AF7ETM 20XL96 SSF-1251.25 "¥29,849
GRAINGERSSF-150ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン1-1 / 2インチ| AF7ETN 20XL97 SSF-1501.5 "¥40,440
GRAINGERSSF-200ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン2インチ| AF7ETP 20XL98 SSF-2002"¥57,802

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER SSF-50 ステンレス鋼ボールバルブ FNPT インライン 1/2 インチ
¥9,173 /単価