定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGERSSF-75ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン3/4インチ| AF7ETK 20XL94

GRAINGER SSF-75 ステンレス鋼ボールバルブ FNPT インライン 3/4 インチ

在庫あり
アイテム:AF7ETK モデル:SSF-75相互参照:20XL94

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,215 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料316ステンレススチール
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質316ステンレススチール
ボディスタイル列をなして
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料ステンレス鋼
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ3 / 4 "
ポートフル
シール材PTFE
シート素材PTFE
ステム素材316ステンレススチール
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から425度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)5.08
HSコード8481803070

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ価格
GRAINGERSSF-50ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン1/2インチ| AF7ETJ 20XL93 SSF-501 / 2 "¥9,173
GRAINGERSSF-100ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン1インチ| AF7ETL 20XL95 SSF-1001"¥19,167
GRAINGERSSF-125ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン1-1 / 4インチ| AF7ETM 20XL96 SSF-1251.25 "¥29,849
GRAINGERSSF-150ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン1-1 / 2インチ| AF7ETN 20XL97 SSF-1501.5 "¥40,440
GRAINGERSSF-200ステンレス鋼ボールバルブFnptインライン2インチ| AF7ETP 20XL98 SSF-2002"¥57,802

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER SSF-75 ステンレス鋼ボールバルブ FNPT インライン 3/4 インチ
¥13,215 /単価