GRAINGER 5668L トランスポート ドラム オープン ヘッド 55 ガロン ブラック
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
クロージャタイプ | レバーロックリング |
色 | ブラック |
ドラム素材 | 鋼 |
ヘッド形式 | オープンヘッド |
内部径 | 22.5 " |
内装コーティング | 防錆剤 |
負荷容量 | 458ポンド |
素材の厚さ | 0.0032 " |
外径 | 23.5 " |
全体の高さ | 34.25 " |
ボリューム容量 | 55ガロン。 |
船の重量(kg) | 17.44 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | クロージャタイプ | コーティング | ゲージ | ヘッド形式 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRTL55-1209 | タイトヘッド | エポキシフェノール | 18/20/18 | 閉鎖性頭部 | 733ポンド | 24 " | 36 " | ¥50,732 | ||
DRTU55-999 | タイトヘッド | 防錆剤 | 20/20/20 | 閉鎖性頭部 | 832ポンド | 23 " | 34.75 " | ¥47,863 | ||
DRTU55-1212 | タイトヘッド | 防錆剤 | 18 | 閉鎖性頭部 | 824ポンド | 24 " | 36 " | ¥50,043 | ||
DRTU55-1209 | タイトヘッド | 防錆剤 | 18/20/18 | 閉鎖性頭部 | 733ポンド | 24 " | 36 " | ¥49,389 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。