GRAINGER DRTU55-1209 輸送ドラム、クローズドヘッド、55 ガロン、ブラック、スチール
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トランスポートドラム |
お尻にある口径 | 2 "NPT x3 / 4"継手 |
クロージャタイプ | タイトヘッド |
コーティング | 防錆剤 |
色 | ブラック |
カバーカラー | ホワイト |
ドラム素材 | 鋼 |
ガスケット材料 | ラバー |
ゲージ | 18/20/18 |
ヘッド形式 | 閉鎖性頭部 |
内部径 | 22.5 " |
負荷容量 | 733ポンド |
素材の厚さ | 1.2 / 0.9 / 1.2mm |
外径 | 24 " |
全体の高さ | 36 " |
パッキンググループ | 危険物のI、IIおよびIII |
国連格付け液体 | 1A1 / X1.6 / 300 |
国連の評価は堅実 | 1A1 / X1.2 / 300 |
ボリューム容量 | 55ガロン。 |
船の重量(kg) | 18 |
プロダクト | モデル | クロージャタイプ | コーティング | ゲージ | ヘッド形式 | 負荷容量 | 外径 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5668L | レバーロックリング | - | - | オープンヘッド | 458ポンド | 23.5 " | 34.25 " | ¥50,745 | ||
DRTL55-1209 | タイトヘッド | エポキシフェノール | 18/20/18 | 閉鎖性頭部 | 733ポンド | 24 " | 36 " | ¥50,732 | ||
DRTU55-999 | タイトヘッド | 防錆剤 | 20/20/20 | 閉鎖性頭部 | 832ポンド | 23 " | 34.75 " | ¥47,863 | ||
DRTU55-1212 | タイトヘッド | 防錆剤 | 18 | 閉鎖性頭部 | 824ポンド | 24 " | 36 " | ¥50,043 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。