入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストラップの配置 |
アンカレッジフックゲート開口部 | 2.25 " |
色 | シルバー |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
長さ | 22 " |
線材 | 亜鉛めっき鋼 |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | 鉄筋フック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップフック |
足の数 | 2 |
視覚的負荷インジケータ | いいえ |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンカレッジフックゲート開口部 | 色 | 長さ | アンカレッジ接続フックタイプのロック | 足の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1385501 | 3 / 4 " | ホワイト | 6" | スナップフック | 1 | ¥15,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。