PROTECTA 1385501ポジショニングネックストラップ6フィート310ポンド鋼
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
アイテム価格 | ストラップの配置 |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
色 | ホワイト |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
長さ | 6" |
線材 | 亜鉛めっき鋼 |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | スナップフック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップフック |
足の数 | 1 |
ストラップの幅 | 1 / 2 " |
抗張力 | 5750ポンド |
視覚的負荷インジケータ | いいえ |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 6307200000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | アンカレッジフックゲート開口部 | 色 | 長さ | アンカレッジ接続フックタイプのロック | 足の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350200 | 2.25 " | シルバー | 22 " | 鉄筋フック | 2 | ¥21,913 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。