入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
基本接続タイプ | 両端にねじ切り |
長さ | 7" |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大蒸気圧 | 150 psi @ 360度F |
パイプサイズ | 2.5 " |
スケジュール | 40 |
シームレス/溶接 | 溶接した |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 1.29 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307992000 |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
0830041604 | 3.5 " | ¥4,726 | |
0830041810 | 4.5 " | ¥4,927 | |
0830042404 | 5.5 " | ¥5,104 | |
0830043808 | 9" | ¥7,344 | |
0830044608 | 11 " | ¥8,153 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。