GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3038D3水中下水ポンプ3hp200v65フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水中下水ポンプ |
アンプ | 15.2 |
ベース材料 | 鋳鉄 |
ベアリングタイプ | 玉 |
コード長 | 20ft。 |
直径 | 15.5 " |
NPTの排出 | 3" |
排出サイズ | 3 "-NPT |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 390 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 350 |
水のGPM @ 25Ft。 頭の | 310 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 265 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 160 |
高さ | 27 13 / 21 " |
住まい | 鋳鉄 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
最大直径固体 | 2.5 " |
最大頭 | 54のフィート |
最大液体温度 | 104度F |
マックス。 温度 | 104度F |
モーターRPM | 1750 |
モータータイプ | 3-Phase |
オフポイント | N / A " |
相 | 3 |
ポンプタイプ | マニュアル |
RPM | 1750 |
シャフト材質 | 300ステンレススチール |
シャフトシール | シリコンカーバイド |
スイッチタイプ | なし |
熱保護 | いいえ |
トップ材質 | 鋳鉄 |
電圧 | 200 |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 46.74 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 69.09 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | US |
モデル | 最大頭 | アンプ | 水のGPM @ 15Ft。 頭の | モータータイプ | 相 | 熱保護 | 電圧 | 水のGPM @ 20Ft。 頭の | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS2034D3 | 41のフィート | 5 | 320 | 3-Phase | 3 | いいえ | 460 | 280 | ¥861,464 | |
WS2012D3 | 41のフィート | 15 | 320 | コンデンサスタート | 1 | 有り | 230 | 280 | ¥921,967 | |
WS5032D3 | 64のフィート | 16.4 | - | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 435 | ¥1,009,358 | |
WS1534D3 | 38のフィート | 5 | 260 | 3-Phase | 3 | いいえ | 460 | 210 | ¥841,869 | |
WS3032D3 | 54のフィート | 12 | 390 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 350 | ¥968,050 | |
WS2032D3 | 44のフィート | 10 | 320 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 280 | ¥861,464 | |
WS1532D3 | 38のフィート | 10 | 260 | 3-Phase | 3 | いいえ | 230 | 210 | ¥841,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。