GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1D4D4ポンプストレートセンター吐出量3/4馬力
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 11.4 / 5.7 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ベアリング | ボール/ボール |
最高効率 GPM @ Head | 30 @ 60フィート |
ドレン栓 | 有り |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 45 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 36 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 30 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 24 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 10 |
高さ | 8.625 " |
住宅資材 | 316 SS |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 316 SS |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 4」 |
長さ | 16.875 " |
最大流体粘度 | 1.0 |
最大頭 | 95 Ft。 |
最大液体温度 | 212 F |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3500 |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
ポートローテーション | 9 |
ねじ材 | 317 SS |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | 炭化ケイ素、バイトン、ステンレス鋼 |
シールタイプ | タイプ21メカニカル |
シャフト材質 | AISI316SS |
シャフトサイズ | 5/8インチ |
タイプ | ストレートセンター放電 |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | 316 SS |
接液材料 | ANSI 316L SS |
幅(Width) | 8.12 " |
船の重量(kg) | 18.54 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MC1G4A0 | - | 10.0 | 40 @ 110フィート | - | 60 | 56 | 10.75 " | 鋳鉄 | ¥304,049 | |
1MS1C5E4 | 31 | 2.7-2.6/1.3 | 29 @ 44フィート | 24 | 13 | - | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥260,255 | |
1MS1C4E4 | 31 | 9.4/4.7 | 29 @ 44フィート | 24 | 13 | - | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥250,303 | |
1MS1D5D4 | 42 | 2.7-2.6/1.3 | 30 @ 70フィート | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥277,605 | |
1MS1D4D4 | 42 | 12.2/6.1 | 30 @ 70フィート | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥284,284 | |
1MS1E4C4 | - | 15.2/7.6 | 32 @ 84フィート | - | 41.5 | 35 | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥281,600 | |
1MS1F4B4 | - | 14.4/8.7 | 35 @ 100フィート | - | - | 46.5 | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥323,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。