グールズウォーター 1ms1f4b4 | ポンプ 遠心ポンプ 1.5hp | 4ub68 | Raptor Supplies 日本
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4 ポンプ 遠心ポンプ 1.5hp | AD9QEZ 4UB68

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4ポンプ遠心1.5hp

在庫あり
アイテム:AD9QEZ モデル:1MS1F4B4相互参照:4UB68

入手する 5月 10, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥323,707 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格遠心力ポンプ
アンプ14.4/8.7
最高効率 GPM @ Head35 @ 100フィート
最高効率範囲 GPM @ Head21-46 GPM @ 119-80フィート
ドレン栓3 / 8 "
デューティ連続的な
水のGPM @ 100Ft。 頭の35
水のGPM @ 110Ft。 頭の28.5
水のGPM @ 120Ft。 頭の19
水のGPM @ 130Ft。 頭の6.5
水のGPM @ 80Ft。 頭の46.5
水のGPM @ 90Ft。 頭の41.5
高さ8.63 "
住宅資材ANSI316Lステンレス鋼
HP1.5
Hz60
インペラ材質316ステンレススチール
インペラータイプ閉店
インレット1-1 / 4」
入口圧力50のプサイ
長さ17.21 "
最大直径固体1 / 16 "
最大流体粘度40SSU
最大頭136 Ft。
最大液体温度250 F
マックス。 圧力75のプサイ
最大比重1
モーターエンクロージャーTEFC
モーターRPM3500
NEMA/IEC フレーム48
アウトレット1"
1
ポートローテーショントップへ
ねじ材316L
シールアプリケーション
シール材オプションのカーボン/シリコンカーバイドフェース、バイトンエラストマーおよびSSパーツ
シールタイプ6タイプ
稼働率1.15
シャフト材質300ステンレススチール
シャフトサイズ5/8インチ
タイプストレートセンター放電
電圧115 / 208-230
渦巻き素材ANSI316Lステンレス鋼
接液材料ANSI 316L SS、カーボン、炭化ケイ素、バイトン
幅(Width)8.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 22.07
船高(cm)28.19
船の長さ(cm)52.32
船幅(cm)30.73
HSコード8413702005
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル水のGPM @ 50Ft。 頭のアンプ最高効率 GPM @ Head水のGPM @ 60Ft。 頭の水のGPM @ 70Ft。 頭の水のGPM @ 80Ft。 頭の高さ住宅資材価格
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0 ポンプ 2hp 1ph 115/230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110フィート-605610.75 "鋳鉄¥304,049
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C5E4 ポンプ 遠心ポンプ 1/2hp | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6/1.329 @ 44フィート2413-8.63 "ANSI316Lステンレス鋼¥260,255
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1C4E4 ポンプ 遠心ポンプ 1/2hp | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44フィート2413-8.63 "ANSI316Lステンレス鋼¥250,303
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D5D4 ポンプ 遠心ポンプ 3/4hp | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70フィート362921.58.63 "ANSI316Lステンレス鋼¥277,605
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 遠心ポンプ、3/4 馬力、12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70フィート362921.58.63 "ANSI316Lステンレス鋼¥284,284
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4 ポンプ 遠心ポンプ 1 馬力 | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84フィート-41.5358.63 "ANSI316Lステンレス鋼¥281,600
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1H4A4 ポンプ 遠心ポンプ 3 馬力 | AD9QFA 4UB72 1MS1H4A4-13.840 @ 144フィート---8.63 "ANSI316Lステンレス鋼¥512,815

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F4B4ポンプ遠心1.5hp
¥323,707 /単価