GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E4C4ポンプ遠心1馬力
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
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 15.2/7.6 |
最高効率 GPM @ Head | 32 @ 84フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 19-45 GPM @ 101-62フィート |
ドレン栓 | 3 / 8 " |
デューティ | 連続的な |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 20 |
水のGPM @ 110Ft。 頭の | 7 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 41.5 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 35 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 27.5 |
高さ | 8.63 " |
住宅資材 | ANSI316Lステンレス鋼 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 316ステンレススチール |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 50のプサイ |
長さ | 15.96 " |
最大直径固体 | 1 / 16 " |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大頭 | 114 Ft。 |
最大液体温度 | 250 F |
マックス。 圧力 | 75のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3500 |
NEMA/IEC フレーム | 48 |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
ポートローテーション | トップへ |
ねじ材 | 316L |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | オプションのカーボン/シリコンカーバイドフェース、バイトンエラストマーおよびSSパーツ |
シールタイプ | 6タイプ |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | 300ステンレススチール |
シャフトサイズ | 5/8インチ |
タイプ | ストレートセンター放電 |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | ANSI316Lステンレス鋼 |
接液材料 | ANSI 316L SS、カーボン、炭化ケイ素、バイトン |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 18.88 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MC1G4A0 | - | 10.0 | 40 @ 110フィート | - | 60 | 56 | 10.75 " | 鋳鉄 | ¥304,049 | |
1MS1C5E4 | 31 | 2.7-2.6/1.3 | 29 @ 44フィート | 24 | 13 | - | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥260,255 | |
1MS1C4E4 | 31 | 9.4/4.7 | 29 @ 44フィート | 24 | 13 | - | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥250,303 | |
1MS1D5D4 | 42 | 2.7-2.6/1.3 | 30 @ 70フィート | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥277,605 | |
1MS1D4D4 | 42 | 12.2/6.1 | 30 @ 70フィート | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥284,284 | |
1MS1F4B4 | - | 14.4/8.7 | 35 @ 100フィート | - | - | 46.5 | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥323,707 | |
1MS1H4A4 | - | 13.8 | 40 @ 144フィート | - | - | - | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥512,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。