MARATHON MOTORS 密結合ポンプモーター、JM、単相、防滴、C フェースフート
密結合ポンプ モーターは、比較的乾燥した清潔な環境でポンプ インペラーをモーターのシャフトに直接取り付けることができる用途に適しています。
形式 | モデル | 銘板の回転数 | 効率グループ | フレーム | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 電圧 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TCDW7027 | 1730 | スタンダード | 213JM | 視聴者の38%が | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 28.0 | ¥330,486 | |
B | 215TBDW7027 | 1730 | スタンダード | 215JM | 視聴者の38%が | 21.187 " | 1701-1800 | 230 | 44.0 | ¥487,122 | |
C | 215TBDW7029 | 1730 | 標準効率 | 215JM | 視聴者の38%が | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 34.5 | ¥538,088 | |
D | 182TCDW7074 | 1750 | スタンダード | 182JM | 視聴者の38%が | 14 13 / 16 " | 1701-1800 | 115/230 | 23.0/11.5 | ¥240,356 | |
E | 215TCDW7002 | 3465 | スタンダード | 215JM | 視聴者の38%が | 19 15 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 47.0 | ¥373,211 | |
F | 213TCDW7002 | 3470 | スタンダード | 213JM | 視聴者の38%が | 18.437 " | 3001-3600 | 230 | 37.0 | ¥329,740 | |
G | 182TCDW7318 | 3500 | スタンダード | 182JM | 視聴者の38%が | 15 5 / 16 " | 3001-3600 | 115/230 | 32.0/16.1 | ¥249,016 | |
H | 184TBDW17007 | 3500 | スタンダード | 184JM | 視聴者の38%が | 16 5 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 22.0 | ¥320,552 |
特徴
- 構造剛性と長寿命を実現するスチール製フレームが特徴です。
- これらのモーターにはボール ベアリングが装備されており、最高速度 3500 rpm で動作している間、回転摩擦が低くなります。
- 簡単かつ確実に設置できるように、C フェース フット マウントを提供します。
- これらのモーターは、最大 84% の効率を実現するためのコンデンサー スタート/コンデンサー ラン設計を特徴としています。
- それらは、1、2、3、5、および 7.5 馬力のバリエーションで利用できます。
規格と承認
- CE
- CSA
- IP 22
- NEMA
- JM
- UL
よくある質問
これらのモーターのサービスファクターは何ですか?
それらのサービス係数は 1.15 です。
Marathon 密結合ポンプ モーターはどのタイプの筐体を特徴としていますか?
これらは、モーター巻線の過熱を防ぎ、モーターを雨や空気中の粒子から保護するために、開いた防滴エンクロージャを備えています。
Marathon 直結型ポンプ モーターの最大周囲温度は何度ですか?
これらのモーターは、最大周囲温度 40 ℃ で動作できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自走式フロアスクラバー
- フランジセットアップウェッジ
- コンジットおよびケーブルハンガー
- 炭素鋼管
- コアリングビットセンタリングビット
- 落下保護
- アークフラッシュ保護
- ロックアウトデバイス
- マテリアルリフト
- マリンポンプとRVポンプ
- WHEATON 電子ピペットモジュール
- TEMPCO エンクロージャーサーモスタット
- KIPP K0646シリーズ、めねじ付きプラスチックハンドル付きカムレバー
- OSG 18-8ステンレス いたずら防止ねじ トラス頭
- COXREELS EZ-SGシリーズスプリング駆動ホースリール
- TENNSCO 棚の補強
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3080シリーズ ガスジェットセット
- THOMAS & BETTS LT4GES02Cシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- NILFISK 真空バッグ
- BROWNING 3Vベルト用QDシーブ 6溝