MARATHON MOTORS 184TBDW17007密結合ポンプモーター5Hp 3500 Rpm
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 184JM |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 22.0 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 12 1 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | JMスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3500 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 16 5 / 16 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 4.25 " |
UPC | 722856032645 |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 35.55 |
船高(cm) | 41.07 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8501406040 |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | 効率グループ | フレーム | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 電圧 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TCDW7074 | 1750 | スタンダード | 182JM | 視聴者の38%が | 14 13 / 16 " | 1701-1800 | 115/230 | 23.0/11.5 | ¥240,356 | ||
182TCDW7318 | 3500 | スタンダード | 182JM | 視聴者の38%が | 15 5 / 16 " | 3001-3600 | 115/230 | 32.0/16.1 | ¥249,016 | ||
213TCDW7002 | 3470 | スタンダード | 213JM | 視聴者の38%が | 18.437 " | 3001-3600 | 230 | 37.0 | ¥329,740 | ||
213TCDW7027 | 1730 | スタンダード | 213JM | 視聴者の38%が | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 28.0 | ¥330,486 | ||
215TBDW7027 | 1730 | スタンダード | 215JM | 視聴者の38%が | 21.187 " | 1701-1800 | 230 | 44.0 | ¥487,122 | ||
215TCDW7002 | 3465 | スタンダード | 215JM | 視聴者の38%が | 19 15 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 47.0 | ¥373,211 | ||
215TBDW7029 | 1730 | 標準効率 | 215JM | 視聴者の38%が | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 34.5 | ¥538,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。