MARATHON MOTORS 215TCDW7002密結合ポンプモーター10Hp 3465 Rpm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 215JM |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 47.0 |
HP | 10 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 15 11 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | JMスレッド |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3465 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 19 15 / 16 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 4.25 " |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 42.7 |
HSコード | 8501406040 |
プロダクト | モデル | 銘板の回転数 | 効率グループ | フレーム | 公称効率 | 全体の長さ(Overall Length) | RPM範囲 | 電圧 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TCDW7074 | 1750 | スタンダード | 182JM | 視聴者の38%が | 14 13 / 16 " | 1701-1800 | 115/230 | 23.0/11.5 | ¥262,662 | ||
182TCDW7318 | 3500 | スタンダード | 182JM | 視聴者の38%が | 15 5 / 16 " | 3001-3600 | 115/230 | 32.0/16.1 | ¥227,003 | ||
184TBDW17007 | 3500 | スタンダード | 184JM | 視聴者の38%が | 16 5 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 22.0 | ¥289,170 | ||
213TCDW7002 | 3470 | スタンダード | 213JM | 視聴者の38%が | 18.437 " | 3001-3600 | 230 | 37.0 | ¥297,459 | ||
213TCDW7027 | 1730 | スタンダード | 213JM | 視聴者の38%が | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 28.0 | ¥347,267 | ||
215TBDW7027 | 1730 | スタンダード | 215JM | 視聴者の38%が | 21.187 " | 1701-1800 | 230 | 44.0 | ¥519,360 | ||
215TBDW7029 | 1730 | 標準効率 | 215JM | 視聴者の38%が | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 34.5 | ¥591,151 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。