GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1G4A0ポンプ2hp1ph 115 / 230v 1 1/4 x 1 Tefc
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 遠心力ポンプ |
アンプ | 10.0 |
最高効率 GPM @ Head | 40 @ 110フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 32-50 GPM @ 122-90フィート |
ドレン栓 | 3 / 8 " |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56Y |
水のGPM @ 100Ft。 頭の | 46 |
水のGPM @ 110Ft。 頭の | 40 |
水のGPM @ 120Ft。 頭の | 34 |
水のGPM @ 130Ft。 頭の | 26 |
水のGPM @ 140Ft。 頭の | 10 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 60 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 56 |
水のGPM @ 90Ft。 頭の | 51 |
高さ | 10.75 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 4」 |
入口圧力 | 50のプサイ |
長さ | 17.1 " |
最大直径固体 | 1 / 16 " |
最大流体粘度 | 40SSU |
最大頭 | 142 Ft。 |
最大液体温度 | 212 F |
マックス。 圧力 | 75のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターRPM | 3500 |
NEMA/IEC フレーム | 56Y |
アウトレット | 1" |
相 | 1 |
ポートローテーション | トップへ |
ねじ材 | 316L |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | 6タイプ |
稼働率 | 1.15 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャフトサイズ | 5/8インチ |
タイプ | ストレートセンター放電 |
電圧 | 115/230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | ANSI 316L SS、鋳鉄、カーボン、セラミック、ブナ N |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 35.81 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | US |
モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 水のGPM @ 60Ft。 頭の | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MS1C5E4 | 31 | 2.7-2.6/1.3 | 29 @ 44フィート | 24 | 13 | - | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥260,255 | |
1MS1C4E4 | 31 | 9.4/4.7 | 29 @ 44フィート | 24 | 13 | - | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥250,303 | |
1MS1D5D4 | 42 | 2.7-2.6/1.3 | 30 @ 70フィート | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥277,605 | |
1MS1D4D4 | 42 | 12.2/6.1 | 30 @ 70フィート | 36 | 29 | 21.5 | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥284,284 | |
1MS1E4C4 | - | 15.2/7.6 | 32 @ 84フィート | - | 41.5 | 35 | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥281,600 | |
1MS1F4B4 | - | 14.4/8.7 | 35 @ 100フィート | - | - | 46.5 | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥323,707 | |
1MS1H4A4 | - | 13.8 | 40 @ 144フィート | - | - | - | 8.63 " | ANSI316Lステンレス鋼 | ¥512,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。