定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

グッドイヤーエンジニアリング製品GTR-28G-8M-12プーリーファルコンPd28溝22mm W | AC3NFH 2UWG1

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-28G-8M-12 プーリー ファルコン Pd 28 溝 22 mm W

在庫あり
アイテム:AC3NFH モデル:GTR-28G-8M-12相互参照:2UWG1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,481 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プーリー
ボア径0.500 mm
ボアタイプブッシュ
ブッシングが必要1108
フランジ径77 mm
材料鋳鉄
マックス。 退屈させる25
マックス。 退屈させる12.7 mm
溝の数28
外径69.70 mm
ピッチ8 mm
ピッチ径71.302 mm
タイプファルコンPd
幅(Width)22 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.41
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)9.65
HSコード8483509040
原産国IT

製品バリエーション

プロダクトモデルピッチ径ボア径ブッシングが必要幅(Width)フランジ径材料マックス。 退屈させる溝の数価格
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSGTR-22G-8M-12プーリーファルコンPd22溝22mm W | AC3NFB 2UWF4 GTR-22G-8M-1256.023 mm0.500 mm100822 mm62 mm鋳鉄2522¥30,810
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSGTR-25G-8M-12プーリーファルコンPd25溝22mm W | AC3NFC 2UWF5 GTR-25G-8M-1263.662 mm0.500 mm110812 mm67 mm鋳鉄2525¥26,594
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSGTR-25G-8M-21プーリーファルコンPd25溝30mm W | AC3NFD 2UWF6 GTR-25G-8M-2163.662 mm0.500 mm11083 mm67 mm鋳鉄2525¥39,886
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS20431508プーリーファルコンPd26溝22mm W | AC3NFE 2UWF7 2043150866.209 mm0.500 mm110822 mm73 mm鋳鉄2526¥27,268
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTSGTR-26G-8M-21プーリーファルコンPd26溝30mm W | AC3NFF 2UWF8 GTR-26G-8M-2166.209 mm0.500 mm11083 mm73 mm鋳鉄2526¥39,958
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS20431484プーリーファルコンPd27溝30mm W | AC3NFG 2UWF9 2043148468.755 mm0.500 mm11083 mm77 mm鋳鉄2527¥41,526
グッドイヤーエンジニアリング製品GTR-28G-8M-21プーリーファルコンPd28溝30mm W | AC3NFJ 2UWG2 GTR-28G-8M-2171.302 mm0.500 mm11083 mm77 mm鋳鉄2528¥39,797

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-28G-8M-12 プーリー ファルコン Pd 28 溝 22 mm W
¥26,481 /単価