GOODYEAR ENGINEEREDPRODUCTSプーリーファルコン
形式 | モデル | ピッチ径 | ボア径 | ブッシングが必要 | 幅(Width) | フランジ径 | 材料 | マックス。 退屈させる | 溝の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GTR-22G-8M-12 | 56.023 mm | 0.500 mm | 1008 | 22 mm | 62 mm | 鋳鉄 | 25 | 22 | ¥32,223 | |
A | GTR-25G-8M-21 | 63.662 mm | 0.500 mm | 1108 | 3 mm | 67 mm | 鋳鉄 | 25 | 25 | ¥39,886 | |
A | GTR-25G-8M-12 | 63.662 mm | 0.500 mm | 1108 | 12 mm | 67 mm | 鋳鉄 | 25 | 25 | ¥26,594 | |
A | 20431508 | 66.209 mm | 0.500 mm | 1108 | 22 mm | 73 mm | 鋳鉄 | 25 | 26 | ¥27,268 | |
A | GTR-26G-8M-21 | 66.209 mm | 0.500 mm | 1108 | 3 mm | 73 mm | 鋳鉄 | 25 | 26 | ¥39,958 | |
A | 20431484 | 68.755 mm | 0.500 mm | 1108 | 3 mm | 77 mm | 鋳鉄 | 25 | 27 | ¥41,526 | |
A | GTR-28G-8M-12 | 71.302 mm | 0.500 mm | 1108 | 22 mm | 77 mm | 鋳鉄 | 25 | 28 | ¥26,481 | |
A | GTR-28G-8M-21 | 71.302 mm | 0.500 mm | 1108 | 3 mm | 77 mm | 鋳鉄 | 25 | 28 | ¥39,971 | |
A | GTR-30G-8M-21 | 76.395 mm | 0.500 mm | 1610 | 3 mm | 84 mm | 鋼 | 42 | 30 | ¥42,183 | |
A | GTR-30G-8M-12 | 76.395 mm | 0.500 mm | 1108 | 22 mm | 84 mm | 鋳鉄 | 25 | 30 | ¥28,589 | |
A | GTR-32G-8M-36 | 81.488 mm | 0.500 mm | 1615 | 45 mm | 88 mm | 鋼 | 32 | 32 | ¥49,827 | |
A | GTR-32G-8M-21 | 81.488 mm | 0.500 mm | 1610 | 3 mm | 88 mm | 鋼 | 42 | 32 | ¥43,547 | |
A | GTR-32G-8M-12 | 81.488 mm | 0.500 mm | 1210 | 25 mm | 88 mm | 鋼 | 32 | 32 | ¥29,883 | |
A | 20431488 | 84.034 mm | 0.500 mm | 1610 | 3 mm | 94 mm | 鋼 | 42 | 33 | ¥43,003 | |
A | GTR-34G-8M-21 | 86.581 mm | 0.500 mm | 1610 | 3 mm | 94 mm | 鋼 | 42 | 34 | ¥38,551 | |
A | GTR-34G-8M-12 | 86.581 mm | 0.500 mm | 1610 | 25 mm | 94 mm | 鋼 | 42 | 34 | ¥30,878 | |
A | GTR-34G-8M-36 | 86.581 mm | 0.500 mm | 1615 | 45 mm | 94 mm | 鋳鉄 | 42 | 34 | ¥56,450 | |
A | GTR-36G-8M-12 | 91.674 mm | 0.500 mm | 1610 | 25 mm | 98 mm | 鋼 | 42 | 36 | ¥31,173 | |
A | GTR-36G-8M-21 | 91.674 mm | 0.500 mm | 1610 | 3 mm | 98 mm | 鋳鉄 | 42 | 36 | ¥40,277 | |
A | GTR-36G-8M-36 | 91.674 mm | 0.500 mm | 1615 | 45 mm | 98 mm | 鋳鉄 | 42 | 36 | ¥53,989 | |
A | GTR-38G-8M-36 | 96.767 mm | 0.500 mm | 1615 | 45 mm | 104 mm | 鋳鉄 | 42 | 38 | ¥53,989 | |
A | GTR-38G-8M-12 | 96.767 mm | 0.500 mm | 1610 | 25 mm | 104 mm | 鋼 | 42 | 38 | ¥33,564 | |
A | GTR-38G-8M-21 | 96.767 mm | 0.500 mm | 1610 | 3 mm | 104 mm | 鋳鉄 | 42 | 38 | ¥41,620 | |
A | GTR-40G-8M-21 | 101.860 mm | 0.500 mm | 1610 | 3 mm | 108 mm | 鋳鉄 | 42 | 40 | ¥44,472 | |
A | GTR-40G-8M-36 | 101.860 mm | 0.500 mm | 2012 | 45 mm | 108 mm | 鋼 | 54 | 40 | ¥56,739 | |
A | GTR-40G-8M-12 | 101.860 mm | 0.500 mm | 1610 | 25 mm | 108 mm | 鋳鉄 | 42 | 40 | ¥35,028 | |
A | 20431558 | 106.953 mm | 0.500 mm | 1610 | 3 mm | 115 mm | 鋼 | 42 | 42 | ¥48,940 | |
A | GTR-45G-8M-36 | 114.592 mm | 0.500 mm | 2012 | 45 mm | 121 mm | 鋳鉄 | 54 | 45 | ¥59,389 | |
A | GTR-45G-8M-21 | 114.592 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | 121 mm | 鋳鉄 | 54 | 45 | ¥51,019 | |
A | GTR-45G-8M-12 | 114.592 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | 121 mm | 鋳鉄 | 54 | 45 | ¥41,620 | |
A | GTR-48G-8M-12 | 122.231 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | 129 mm | 鋳鉄 | 54 | 48 | ¥45,472 | |
A | GTR-48G-8M-21 | 122.231 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | 129 mm | 鋳鉄 | 54 | 48 | ¥55,687 | |
A | GTR-48G-8M-36 | 122.231 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | 129 mm | 鋳鉄 | 54 | 48 | ¥61,474 | |
A | GTR-50G-8M-21 | 127.324 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | 131 mm | 鋳鉄 | 54 | 50 | ¥62,024 | |
A | GTR-50G-8M-36 | 127.324 mm | 0.500 mm | 2012 | 45 mm | 131 mm | 鋳鉄 | 54 | 50 | ¥64,540 | |
A | GTR-50G-8M-12 | 127.324 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | 131 mm | 鋳鉄 | 54 | 50 | ¥45,460 | |
A | 20431559 | 134.964 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | 145 mm | 鋳鉄 | 54 | 53 | ¥64,880 | |
A | GTR-56G-8M-21 | 142.603 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | 149 mm | 鋳鉄 | 54 | 56 | ¥62,781 | |
A | GTR-56G-8M-36 | 142.603 mm | 0.500 mm | 2517 | 45 mm | 149 mm | 鋳鉄 | 68 | 56 | ¥70,080 | |
A | GTR-56G-8M-12 | 142.603 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | 149 mm | 鋳鉄 | 54 | 56 | ¥52,355 | |
A | GTR-60G-8M-36 | 152.789 mm | 0.500 mm | 2517 | 45 mm | 158 mm | 鋳鉄 | 68 | 60 | ¥74,583 | |
A | GTR-60G-8M-21 | 152.789 mm | 0.500 mm | 2517 | 45 mm | 158 mm | 鋳鉄 | 68 | 60 | ¥80,244 | |
A | GTR-60G-8M-12 | 152.789 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | 158 mm | 鋳鉄 | 54 | 60 | ¥59,544 | |
A | GTR-75G-8M-12 | 190.986 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | - | 鋳鉄 | 54 | 75 | ¥67,917 | |
A | GTR-75G-8M-21 | 190.986 mm | 0.500 mm | 2517 | 45 mm | - | 鋳鉄 | 68 | 75 | ¥79,079 | |
A | GTR-75G-8M-36NF | 190.986 mm | 0.875 mm | 3020 | 51 mm | - | 鋳鉄 | 82 | 75 | ¥64,835 | |
A | GTR-80G-8M-21NF | 203.719 mm | 0.875 mm | 3020 | 51 mm | - | 鋳鉄 | 82 | 80 | ¥80,467 | |
A | GTR-80G-8M-12NF | 203.719 mm | 0.500 mm | 2012 | 32 mm | - | 鋳鉄 | 54 | 80 | ¥53,968 | |
A | GTR-80G-8M-36NF | 203.719 mm | 0.875 mm | 3020 | 51 mm | - | 鋳鉄 | 82 | 80 | ¥95,710 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キューブトラック
- ドリルプレス
- マーキングフラグ
- 光電センサーリフレクター
- ドライハイドラント
- 構造
- 磁石と磁気ストリップ
- 研磨バンドとロール
- 配送用品
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- HARRINGTON レバーチェーンホイスト
- DAYTON ベルトドライブ排気換気装置、60インチ
- AKRO-MILS 30260 Akrobins プラスチック製収納箱
- MICRO 100 左手ボーリングツール
- HOFFMAN ポリプロシリーズ 窓型壁掛け工業用エンクロージャ
- BANJO FITTINGS アダプター本体
- BULLDOG 丸型トレーラージャッキ、マウントなし
- CRETORS ピン
- LINN GEAR タイプBスプロケット、140チェーン
- ANSELL 97-002 Activarmr 耐切創手袋