GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-80G-8M-36NF プーリー ファルコン Pd 80 溝 51 mm W
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プーリー |
ボア径 | 0.875 mm |
ボアタイプ | ブッシュ |
ブッシングが必要 | 3020 |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 82 |
マックス。 退屈させる | 22.0 mm |
溝の数 | 80 |
外径 | 202.12 mm |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ径 | 203.719 mm |
タイプ | ファルコンPd |
幅(Width) | 51 mm |
船の重量(kg) | 6.19 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | IT |
モデル | ピッチ径 | ボア径 | ブッシングが必要 | 幅(Width) | フランジ径 | 材料 | マックス。 退屈させる | 溝の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-22G-8M-12 | 56.023 mm | 0.500 mm | 1008 | 22 mm | 62 mm | 鋳鉄 | 25 | 22 | ¥30,810 | |
GTR-25G-8M-12 | 63.662 mm | 0.500 mm | 1108 | 12 mm | 67 mm | 鋳鉄 | 25 | 25 | ¥26,594 | |
GTR-25G-8M-21 | 63.662 mm | 0.500 mm | 1108 | 3 mm | 67 mm | 鋳鉄 | 25 | 25 | ¥39,886 | |
20431508 | 66.209 mm | 0.500 mm | 1108 | 22 mm | 73 mm | 鋳鉄 | 25 | 26 | ¥27,268 | |
GTR-26G-8M-21 | 66.209 mm | 0.500 mm | 1108 | 3 mm | 73 mm | 鋳鉄 | 25 | 26 | ¥39,958 | |
20431484 | 68.755 mm | 0.500 mm | 1108 | 3 mm | 77 mm | 鋳鉄 | 25 | 27 | ¥41,526 | |
GTR-28G-8M-12 | 71.302 mm | 0.500 mm | 1108 | 22 mm | 77 mm | 鋳鉄 | 25 | 28 | ¥26,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。