入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プーリー |
ボア径 | 0.500 mm |
ボアタイプ | ブッシュ |
ブッシングが必要 | 2012 |
フランジ径 | 129 mm |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 54 |
マックス。 退屈させる | 12.7 mm |
溝の数 | 48 |
外径 | 120.63 mm |
ピッチ | 8 mm |
ピッチ径 | 122.231 mm |
タイプ | ファルコンPd |
幅(Width) | 32 mm |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | IT |
モデル | ピッチ径 | ボア径 | ブッシングが必要 | 幅(Width) | フランジ径 | 材料 | マックス。 退屈させる | 溝の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-22G-8M-12 | 56.023 mm | 0.500 mm | 1008 | 22 mm | 62 mm | 鋳鉄 | 25 | 22 | ¥32,223 | |
GTR-25G-8M-12 | 63.662 mm | 0.500 mm | 1108 | 12 mm | 67 mm | 鋳鉄 | 25 | 25 | ¥26,594 | |
GTR-25G-8M-21 | 63.662 mm | 0.500 mm | 1108 | 3 mm | 67 mm | 鋳鉄 | 25 | 25 | ¥39,886 | |
20431508 | 66.209 mm | 0.500 mm | 1108 | 22 mm | 73 mm | 鋳鉄 | 25 | 26 | ¥27,268 | |
GTR-26G-8M-21 | 66.209 mm | 0.500 mm | 1108 | 3 mm | 73 mm | 鋳鉄 | 25 | 26 | ¥39,958 | |
20431484 | 68.755 mm | 0.500 mm | 1108 | 3 mm | 77 mm | 鋳鉄 | 25 | 27 | ¥41,526 | |
GTR-28G-8M-12 | 71.302 mm | 0.500 mm | 1108 | 22 mm | 77 mm | 鋳鉄 | 25 | 28 | ¥26,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。