GENIE GL-4 STR 倒立フォーク ストラドル リフト 500 ポンド
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インバーティブルフォークストラドルリフト |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 21-1 / 4 "から36" |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 28-3/4" to 43-1/2" |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル |
フォーク長 | 22.5 " |
フォーク幅 | 20.5 " |
フレーム材料 | アルミニウム |
フロントキャスター径 | 5" |
前輪径 | 2" |
高さフォークを持ち上げる | 49-1 / 2」 |
高さフォークを持ち上げる | 71 " |
負荷容量 | 500ポンド |
ロードセンター | 12 " |
全体の高さ | 67.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 28 3 / 4〜43 1/2 " |
後輪径 | 8" |
船の重量(kg) | 65.25 |
船高(cm) | 170.18 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。