GENIE GL-10 STR 倒立フォーク ストラドル リフト 350 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インバーティブルフォークストラドルリフト |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 21-1 / 4 "から36" |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 28-3/4" to 43-1/2" |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル |
フォーク長 | 22.5 " |
フォーク幅 | 20.5 " |
フレーム材料 | アルミニウム |
フロントキャスター径 | 2" |
前輪径 | 2" |
高さフォークを持ち上げる | 118-1 / 2」 |
高さフォークを持ち上げる | 140 " |
負荷容量 | 350ポンド |
ロードセンター | 12 " |
全体の高さ | 78.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 28 3 / 4〜43 1/2 " |
後輪径 | 8" |
船の重量(kg) | 68.49 |
船高(cm) | 198.12 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。