EXAIRステンレス鋼ボルテックスチューブ、-50-200 Degress F
形式 | モデル | 空気吸入口 | アイテム価格 | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X032807 | 1/4 "(M)NPT | ボルテックスチューブ冷却キット | 1.9 " | 5.68 " | ¥97,535 | |
B | 3215 | 1/4 "(M)NPT | 渦管 | 1.9 " | 5.68 " | ¥62,706 | |
B | 3240 | 1/4 "(M)NPT | 渦管 | 1.9 " | 5.68 " | ¥62,706 | |
B | 3225 | 1/4 "(M)NPT | 渦管 | 1.9 " | 5.68 " | ¥69,672 | |
B | 3230 | 1/4 "(M)NPT | 渦管 | 1.9 " | 5.68 " | ¥63,701 | |
C | X060308 | 1/8 "(M)NPT | ボルテックスチューブ冷却キット | 1.27 " | 4.13 " | ¥72,738 | |
B | 3208 | 1/8 "(M)NPT | 渦管 | 1.27 " | 4.13 " | ¥51,484 |
ステンレス鋼のボルテックスチューブ、-50〜200度F
Exairボルテックスチューブは、通常の圧縮空気の供給を冷媒や可動部品を必要とせずに低温と高温に変換し、それによって産業用途で効率的なスポット冷却ソリューションを提供します。 これらのユニットは、環境要因に対する耐摩耗性と耐食性を提供するためにステンレス鋼材料で構成されています。 これらのユニットは、OSHAのノイズと圧力の要件を満たし、電子制御、ガスサンプル、機械加工操作、および環境チャンバーでの使用に最適で、目的の温度で瞬時に冷却効果を発揮します。 選択されたモデル(ボルテックスチューブキット)には、冷却プロセスを支援するためのマフラー、ホース、およびジェネレーターが含まれています。 1/4および1/8インチ(M)NPT吸気口接続で利用可能なこれらのボルテックスチューブの広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キー溝ブローチブッシング
- ハンドラチェット
- 高圧洗浄機のスプレーガンとワンド
- テーパーシャンクドリルビット
- エアコンベヤー
- 研磨バンドとロール
- A / C冷凍
- パワードリル
- 配送ラベルとアクセサリー
- バルブ
- KNIPEX 3/8 "ドライブSAEソケット
- MCR SAFETY ラップアラウンドフレーム安全メガネ
- MUELLER INDUSTRIES ストリートエルボー、90度、ベント
- FOLDING GUARD 3面ルームキット
- BRANSON モデル102コンバーター
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL テストモジュール
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 7 / 16-16 Un
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80DWV加工フィッティング30度。 肘
- EATON アークシールド
- WEG ベクトルドライブユニット