GENIE GL-8 STR 倒立フォーク ストラドル リフト 400 ポンド
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
アイテム価格 | インバーティブルフォークストラドルリフト |
薄暗い内側のベースレッグ。 | 21-1 / 4 "から36" |
薄暗い外側のベースレッグ。 | 28-3/4" to 43-1/2" |
キャスターホイールタイプ | (2)スイベル |
フォーク長 | 22.5 " |
フォーク幅 | 20.5 " |
フレーム材料 | アルミニウム |
フロントキャスター径 | 5" |
前輪径 | 2" |
高さフォークを持ち上げる | 99 " |
高さフォークを持ち上げる | 120-1 / 2」 |
負荷容量 | 400ポンド |
ロードセンター | 12 " |
全体の高さ | 67.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 28 3 / 4〜43 1/2 " |
後輪径 | 8" |
船の重量(kg) | 67.13 |
船高(cm) | 172.72 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
A. この Genie GL-8 STR リフトは、耐食性、軽量性、耐久性を高めるためにアルミニウム製のベース、伸縮式フレーム、ハンドルを備えています。 フレームは粉体塗装されており、保護力を強化しています。 車輪はゴム製で軽微な衝撃を吸収します。
A. Genie GL-8 STR リフトのフロント スイベル キャスターには、荷物を持ち上げている間にユニットが動かないようにするためのサイド ペダル ブレーキが付いています。
A. Genie GL-8 STR リフトは、3-1/2 ~ 125 インチの高さまで荷物を持ち上げることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。