入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 木質土壌水分計 |
バッテリタイプ | 9V |
データホールド | 有り |
露点範囲 | -76度から140度 |
ディスプレイ | LCD |
湿度範囲 | 0〜100%RH |
メモリ | 20の測定値 |
最小/最大記憶 | 有り |
水分含量 | 0%の99.9%に |
木材の種の数 | 0 |
温度。 範囲 | -20度から167度 |
UPC | 681035016084 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9025803500 |
プロダクト | モデル | データホールド | メモリ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DSMM600 | いいえ | いいえ | 16度122度 | ¥13,283 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。