入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 木質土壌水分計 |
バッテリタイプ | 9V |
データホールド | いいえ |
ディスプレイ | LCD |
メモリ | いいえ |
最小/最大記憶 | いいえ |
水分含量 | ドライ+、ドライ、ノーマル、ウェット、ウェット+ |
木材の種の数 | 0 |
温度。 範囲 | 16度122度 |
UPC | 681035016800 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9031808085 |
プロダクト | モデル | データホールド | メモリ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHMG650 | 有り | 20の測定値 | -20度から167度 | ¥71,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。