GENERAL ELECTRIC THQB2140GFEPモールドケースサーキットブレーカ、1相、40A、10kAIC @ 240V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアサーキットブレーカ |
アンプ | 40 |
フレーム型 | THQB |
GTIN | 00783164060294 |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 240 |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 0.33 |
プロダクト | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
THHQB1115 | 15 | 1 | 120 | ¥6,265 | 見積依頼
| |
THHQB1115AF | 15 | 1 | 120 | ¥35,720 | 見積依頼
| |
THHQB1115GFT | 15 | 1 | 120 | ¥38,893 | 見積依頼
| |
THHQB1130GFT | 30 | 1 | 120 | ¥38,893 | 見積依頼
| |
THHQB1135 | 35 | 1 | 120 | ¥7,205 | 見積依頼
| |
THHQB21100 | 100 | 2 | 240 | - | 見積依頼
| |
THHQB2115 | 15 | 2 | 240 | ¥15,207 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。