GAST 6AM-FRV-5A エアモーター 5 馬力、2500 Rpm
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
アイテム価格 | エアモーター |
マックス。 スピード | 3000回転 |
マックス トルク | 13 Nmで |
出力 | 4kp |
RPM @最大。 トルク | 300回転 |
UPC | 465787327953 |
船の重量(kg) | 7.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
A. 80 psi での始動トルクは 61 ポンドインチです。
A. 定期的なメンテナンスには、検査、注油、コンポーネントのチェックが含まれる場合があります。
A. ベーンは、圧縮空気によって押されてローターを駆動し、回転力を生成する内部コンポーネントです。
プロダクト | モデル | マックス。 スピード | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
午前8時-NRV-32A | 2500回転 | 21 Nmで | ¥239,774 | ||
午前6時-NRV-11A | 3000回転 | 13 Nmで | ¥127,038 | ||
4 AM-FRV-13C | 3000回転 | 6.6インチポンド | ¥76,211 | ||
午前4時-NRV-50C | - | - | ¥95,924 | 見積依頼
| |
午前4時-70C-CB60 | - | - | ¥385,570 | ||
午前1時-NRV-56 | - | - | ¥74,574 | ||
午前1時-NRV-60 | - | - | ¥97,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。