入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアモーター |
マックス。 スピード | 3000回転 |
マックス トルク | 6.6インチポンド |
出力 | 1.7馬力 |
RPM @最大。 トルク | 300回転 |
UPC | 7421023176078 |
船の重量(kg) | 3.65 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 14.99 |
原産国 | US |
A.
A. 可逆回転機能により、モーターの方向を変えることができるため、アプリケーションに多用途性がもたらされます。これは、双方向の動きが必要なタスクにとって重要です。
A.
プロダクト | モデル | マックス。 スピード | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
午前8時-NRV-32A | 2500回転 | 21 Nmで | ¥239,774 | ||
午前6時-NRV-11A | 3000回転 | 13 Nmで | ¥127,038 | ||
午前6時-FRV-5A | 3000回転 | 13 Nmで | ¥118,645 | ||
午前4時-NRV-50C | - | - | ¥95,924 | 見積依頼
| |
午前4時-70C-CB60 | - | - | ¥385,570 | ||
午前1時-NRV-56 | - | - | ¥74,574 | ||
午前1時-NRV-60 | - | - | ¥97,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。