シャープバルブ 鍛造炭素鋼ゲートバルブ ソケットウェルド
形式 | モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SV34834SW004 | 3 7 / 64 " | 1 / 2 " | 6-35 / 64」 | ¥19,777 | |
A | SV34834SW002 | 3 7 / 64 " | 1 / 4 " | 6.5 " | ¥17,599 | |
A | SV34834SW003 | 3 7 / 64 " | 3 / 8 " | 6.5 " | ¥18,468 | |
A | SV34834SW006 | 3 37 / 64 " | 3 / 4 " | 6-21 / 32」 | ¥22,833 | |
A | SV34834SW012 | 4 23 / 32 " | 1.25 " | 9-1 / 16」 | ¥49,746 | |
A | SV34834SW014 | 4 23 / 32 " | 1.5 " | 9-1 / 16」 | ¥50,033 | |
A | SV34834SW010 | 4.375 " | 1" | 7.593 | ¥27,782 | |
A | SV34834SW020 | 5 33 / 64 " | 2" | 11-9 / 64」 | ¥65,598 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーロープスエージアイフィッティング
- パッチコード
- 円すいころ軸受カップ
- ブロワーおよびファンアクセサリ
- 安全缶漏斗
- 圧縮空気トリートメント
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 自動車外装
- ペイントスプレーとアクセサリー
- フラッシュバルブ
- APPROVED VENDOR ポリプロピレンサンプル容器
- COOPER B-LINE クランプとハンガー
- KETT TOOLS パンチ
- COOPER B-LINE B22Iシリーズ連続コンクリートインサート
- ANVIL 亜鉛メッキ鋼CWパイプニップル
- GRUVLOK コネクタ
- EATON E49シリーズ ミニメタルスイッチ
- Cementex USA 深肉絶縁ソケット 6点 1/2インチ角差込
- LIFT-ALL ワイヤーロープスリング
- TB WOODS モーターベース