入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配線済みロッカースイッチ |
AC接点定格 | 20A抵抗性@ 277V、10Aタングステン@ 120V |
ボディカラー | グレー |
接続 | 16 "リード線 |
お問合せフォーム | SPST |
深さ | 1.7 " |
高さ | 1.5 " |
HP | 2 @ 277 VAC、1 @ 120 VAC |
NEMA評価 | 1 |
接続数 | 2 |
動作温度 範囲 | -30度から140度F |
スイッチの色 | ホワイト |
スイッチ機能 | オン維持/オフ維持 |
幅(Width) | 2.8 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | AC接点定格 | お問合せフォーム | アイテム価格 | 接続数 | 動作温度 範囲 | スイッチ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIB02S | 20A抵抗性@ 277V、10Aタングステン@ 120V | SPDT | 配線済みロッカースイッチ | 3 | -30度から140度F | オンメンテナンス/オフメンテナンス/オンメンテナンス | ¥5,782 | ||
SIB04S | 20A抵抗性@ 277V、10Aタングステン@ 120V | SPDT | 配線済みロッカースイッチ | 3 | -30度から140度F | 維持中/維持中 | ¥7,021 | ||
シブルス | 5A @ 30V | SPDT | 配線済みロッカースイッチ、LEDインジケーター | 4 | -30度から140度F | オン維持/オフ維持/オンインジケーター維持 | ¥5,355 | ||
SIB02S-RD | - | - | 配線済みロッカースイッチ | - | -30-140度F | - | ¥3,993 | 見積依頼
| |
SIB04S-RD | - | - | 配線済みロッカースイッチ | - | -30-140度F | - | ¥4,784 | 見積依頼
| |
SIB05S-RD | - | - | 配線済みロッカースイッチ | - | -30-140度F | - | ¥4,960 | 見積依頼
| |
SIBLS-RD | - | - | 配線済みロッカースイッチ | - | -30-140度F | - | ¥3,804 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。