FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 配線済みロッカー スイッチ
形式 | モデル | AC接点定格 | お問合せフォーム | アイテム価格 | 接続数 | 動作温度 範囲 | スイッチ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SIB05S-RD | - | - | 配線済みロッカースイッチ | - | -30-140度F | - | ¥4,960 | 見積依頼
|
B | SIB02S-RD | - | - | 配線済みロッカースイッチ | - | -30-140度F | - | ¥3,993 | 見積依頼
|
C | SIB04S-RD | - | - | 配線済みロッカースイッチ | - | -30-140度F | - | ¥4,784 | 見積依頼
|
D | SIBLS-RD | - | - | 配線済みロッカースイッチ | - | -30-140度F | - | ¥3,804 | 見積依頼
|
E | シブルス | 5A @ 30V | SPDT | 配線済みロッカースイッチ、LEDインジケーター | 4 | -30度から140度F | オン維持/オフ維持/オンインジケーター維持 | ¥5,355 | |
F | SIB02S | 20A抵抗性@ 277V、10Aタングステン@ 120V | SPDT | 配線済みロッカースイッチ | 3 | -30度から140度F | オンメンテナンス/オフメンテナンス/オンメンテナンス | ¥5,782 | |
G | SIB04S | 20A抵抗性@ 277V、10Aタングステン@ 120V | SPDT | 配線済みロッカースイッチ | 3 | -30度から140度F | 維持中/維持中 | ¥7,020 | |
H | SIB05S | 20A抵抗性@ 277V、10Aタングステン@ 120V | SPST | 配線済みロッカースイッチ | 2 | -30度から140度F | オン維持/オフ維持 | ¥8,370 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両ライトマウントとブラケット
- ファイヤーストップパイプカラーとキャストインデバイス
- 顕微鏡スライドとスライド保管庫
- ガスベントパイプサポート
- 閉所でのポールホイスト
- 切削工具
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- エアレーション
- データ記録
- ラボの消耗品
- OSG 高速度鋼コバルトオイルタップ、Vコーティング仕上げ
- WALTER TOOLS ジョバードリル7.4mm超硬
- VALLEY CRAFT 頑丈な A フレーム カート、フェノール製キャスター付き、1500 ポンド
- GLOBE SCIENTIFIC スライドメーラー、顕微鏡スライドを保持
- ANVIL 誘電性ニップル
- PASS AND SEYMOUR エクストラハードユースストレートブレードコネクタ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 DWV 製作継手 90 度ロングスイープエルボ
- HUMBOLDT リークテストキット
- CONDOR 高視認性ベスト、ANSI クラス 2、メッシュ ポリエステル、ジッパー、オレンジ
- BUSSMANN CCP 可溶断路スイッチ、UL クラス、M、ミゼットおよび IEC