WALTER TOOLS ジョバードリル 7.4mm 超硬
形式 | モデル | 終了 | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A6181TFT-7.4 | TFP-TiNAl | 41 mm | A6181 | 91 mm | 150度 | 8 mm | ¥30,500 | |
B | A7191TFT-7.4 | TFT-TiNAl | 28 mm | A7191 | 79 mm | 180度 | 8 mm | ¥32,070 | |
C | K3281TFT-7.4 | TFT-TiNAl | 40 mm | K3281 | 102 mm | 150度 | 12 mm | ¥9,832 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- インソール
- 成形および表面ストリッピングホイール
- ストラップディスペンサー
- 排煙器アーム
- イマージョンヒーター
- 配電設備
- ビニール
- ショップ用品
- ブッシング
- ギアモーター
- SPEARS VALVES ドロップイヤーエルボー、90度、CTS
- REELCRAFT ホースリールスイベル
- APPLETON ELECTRIC ひじを引っ張る、危険な場所
- APEX-TOOLS ドライバービット、サービスドライブ
- BUSSMANN 170Mタイプ KNシリーズ 半導体ヒューズ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用空気圧ボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- SPEARS VALVES PVC トゥルー ラグ バタフライ バルブ、亜鉛ラグ、EPDM
- MARTIN SPROCKET SAE 油圧レンチ、インダストリアル ブラック
- VESTIL DOME シリーズ ボラード用保護ドームカバー