FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401C 密閉型プリワイヤリレー、AC120Vコイル付き、SPDT、10A
アイテム:CE4UYY
モデル:RIB2401C
¥3,078 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 密閉型配線済みリレー |
コイルボルト | 120 VAC |
最大動作温度。 | -30から140度F |
原産国 | US |
A. ヒューズは回路を開くことしかできませんが、リレーは回路を開くことも閉じることもできます。
A. リレーはコンタクタよりも高い負荷を処理できます。
プロダクト | モデル | コイルボルト | モーター | 最大動作温度。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RIB12C-FA | - | 1馬力 | - | ¥3,514 | ||
RIB12C-FA-N4 | 12 VAC | - | -30から140度F | ¥5,168 | 見積依頼
| |
RIB12C-FA-RD | 12 VAC | - | -30から140度F | ¥3,758 | 見積依頼
| |
RIB21CDC-N4 | - | - | -30から140度F | ¥6,444 | 見積依頼
| |
RIB21CDC-RD | - | - | -30から140度F | ¥4,775 | 見積依頼
| |
RIB2401C-N4 | 120 VAC | - | -30から140度F | ¥4,970 | 見積依頼
| |
RIB2401C-RD | 120 VAC | - | -30から140度F | ¥3,659 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。