入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 400/5000時間 |
平均寿命 | 400/5000時間 |
基底型 | ダブルコンタクトインデックス(BA15d) |
電球ハウジング | ガラス |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ形状 | S8 |
ランプの種類 | ミニチュア-S |
ライトの色 | アンバー |
最大全体の長さ | 2" |
全体的なランプ形状 | S |
プライマリアプリケーション | 自動車 |
貿易番号 | 2357NA |
電圧 | 12.8 |
出力 | 8 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8539293050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最大全体の長さ | 平均電球寿命 | 平均寿命 | プライマリアプリケーション | 貿易番号 | 出力 | 基底型 | 現在の描画 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U492 | 2" | 2400/10,000時間 | 2400/10,000時間 | 自動車 | 2057LL | 8 | ダブルコンタクトインデックス(BA15d) | - | 2 | ¥966 | ||
21U493 | 2" | 2000/10,000時間 | 2400/10,000時間 | 自動車 | 2057ナル | 7 | ダブルコンタクトインデックス(BA15d) | - | 2 | ¥1,383 | ||
21U495 | 2.09 " | 2000/10,000時間 | 2000/10,000時間 | ウインカー、リア、バックアップ、コーナリング、ハイマウントストップ、ストップ、ウインカー、フロント | 3057LL | 27/7 | DFプラスチックウェッジ | - | 2 | ¥1,925 | ||
21U496 | 2.09 " | 2000時間 | 2000時間 | 自動車 | 3156LL | 26.9 | SFプラスチックウェッジ | - | 2 | ¥1,836 | ||
21U541 | 2" | 41.25 " | 1200/5000時間 | 自動車 | 198 | 8 | ダブルコンタクトインデックス(BA15d) | - | 1 | ¥405 | ||
21U542 | 2" | 1200時間 | 1200時間 | 自動車 | 199 | 29 | シングルコンタクトバヨネット(BA15s) | - | 1 | ¥231 | ||
21U592 | 2" | 200/500時間 | 200/500時間 | 自動車 | 1034 | 8 | ダブルコンタクトインデックス(BA15d) | - | 1 | ¥312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。