入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ACフィルター |
深さ | 1 / 8 " |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 4PLC5, 4PLC6, 4PLD4 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | SM18-3, SM21-3, EM18-3 |
高さ | 10.437 " |
材料 | ポリエステル |
幅(Width) | 17.38 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。