NOTRAX 737C0048BL75 アンチファティーグ ランナー 4 x 75 フィート ブラック
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
アイテム価格 | 抗疲労ランナー |
バッキング材 | ビニール |
色 | ブラック |
エッジ | ストレート |
長さ | 75ft。 |
マットのプロパティ | アンチスリップ |
マット表面パターン | エンボスダイヤモンド |
材料 | 再生ビニール |
厚さ | 5 / 32 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 75.75 |
船高(cm) | 41.91 |
船の長さ(cm) | 125.73 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 3918101000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | エッジ | アイテム価格 | マット表面パターン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737C0024BL75 | ブラック | ストレート | 抗疲労ランナー | エンボスダイヤモンド | 2ft。 | ¥108,785 | ||
737C0024GY75 | グレー | ストレート | 抗疲労ランナー | エンボスダイヤモンド | 2ft。 | ¥109,137 | ||
737C0024YB75 | 黒と黄色の境界線 | 二乗 | フロアランナー | ダイヤモンドプレート | 2ft。 | ¥148,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。