入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Sprial 巻きメタルガスケット |
色 | グリーンバンド、グレーストライプ |
内部径 | 9.187 " |
材料 | 316SSとフレキシブルグラファイト |
金属検出可能 | はい |
外径 | 12.125 " |
パイプサイズ | 8" |
温度。 範囲 | -150〜842度 |
厚さ | 11 / 64 " |
タイプ | ANSIクラス300ポンドフランジ |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8484100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。