FANTECH 40044 屋外取り付けファン、8 インチダクト、120V、単相
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
アイテム価格 | 壁排気ファン |
アンプ | 1.42 |
CFM @ 0.100インチSP | 410 |
CFM @ 0.200インチSP | 392 |
CFM @ 0.400インチSP | 348 |
CFM @ 0.600インチSP | 312 |
CFM @ 0.800インチSP | 282 |
ダクト径に適合します。 | 8" |
住宅の深さ | 6" |
ハウジング仕上げ | パウダーコート |
住宅の高さ | 17 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 14.25 " |
Hz | 60 |
最大入口温度 | 140°F |
取り付け場所 | 外壁 |
相 | 1 |
製品データシート | ファンテック-40044.pdf |
タイプ | エクステリアマウント |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 6.34 |
船高(cm) | 20.3 |
船の長さ(cm) | 45.7 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。