VESTIL UT-TRAY-2448 ユーティリティトレイ、52.25 x 28.25 インチサイズ、24 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | 封じ込めユーティリティトレイ |
容量 | 24ポンド。 |
色 | ブラック |
深さ | 52.25 " |
高さ | 5" |
内側の高さ | 4 3 / 4 " |
内側の長さ | 48 " |
内幅 | 24 " |
長さ | 52.25 " |
材料 | HDPE |
測定単位 | 各 |
サンプ容量 | 24ガロン。 |
幅(Width) | 28.25 " |
船の重量(kg) | 4.95 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 132.72 |
船幅(cm) | 71.76 |
HSコード | 3924103000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | サンプ容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT-トレイ-2436 | 40.25 " | 5" | 4 3 / 4 " | 36 " | 24 " | 18ガロン。 | 28.25 " | ¥25,700 | ||
UT-トレイ-3048 | 52 " | 5" | 4 3 / 4 " | 48 " | 30 " | 30ガロン。 | 33.75 " | ¥39,844 | ||
UT-トレイ-4048 | 52 " | 4" | 3 1 / 2 " | 48 " | 40 " | 30ガロン。 | 44 " | ¥50,038 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。